regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

TYROLIT Grinding Wheel

Group of Product P102049709
| |

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Diameter
 
Specification
 
Arbor
 
Width
 
Max.Speed
 
Dimensi
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Diameter Specification Arbor Width Max.Speed Dimensi Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
TYROLIT Grinding Wheel 638382 4inch 1pc S003211052 4 inch A30-BF 16 mm 6 mm 13300 r.p.m 100x6x16 mm 3 - 7 hari kerja Rp13.900 S003211052
-+
TYROLIT Grinding Wheel 222860 5inch 1pc S003211069 5 inch A30Q-BF 22,23 mm 6 mm 12250 r.p.m 125x6x22,23 mm Ready Stock Rp21.900 S003211069
-+
TYROLIT Grinding Wheel 222861 6inch 1pc S003211076 6 inch A30Q-BF 22,23 mm 6 mm 12250 r.p.m 150x6x22,23 mm 3 - 7 hari kerja Rp24.900 S003211076
-+
TYROLIT Grinding Wheel 546900 7inch 1pc S003211083 7 inch A30-BF 22,23 mm 6 mm 12250 r.p.m 178x6x22,23 mm 3 - 7 hari kerja Rp24.900 S003211083
-+
TYROLIT Grinding Wheel 222865 9inch 1pc S003211090 9 inch A30Q-BF 22,23 mm 6 mm 12250 r.p.m 230x6x22,23 mm 3 - 7 hari kerja Rp56.900 S003211090
-+
Hapus Filter222860222861222865546900638382
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter4 inch5 inch6 inch7 inch9 inch
Hapus FilterA30-BFA30Q-BF
Hapus Filter16 mm22,23 mm
Hapus Filter6 mm
Hapus Filter12250 r.p.m13300 r.p.m
Hapus Filter100x6x16 mm125x6x22,23 mm150x6x22,23 mm178x6x22,23 mm230x6x22,23 mm

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja