regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

Jam Operasional CS :
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

Chint Lampu LED T5 Batten

Group of Product P102046098
| |

Peringatan : Features:
- Single-end power supply, convenient and easy instalation
- Optical design: PC shade, high transmittance
- High-end LED chip: Encapstulation by golden thread, 80% energy saving
- Intelegent IC power: constant current driver with overload, short-circuit and under voltage
- Semi aluminium semi plastic lamp body: Excellent heat dissipation performance
- Copper nicke plated connector, high antioxidant, safety-connection

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Color
 
Power
 
Ra
 
CCT
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Color Power Ra CCT Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Chint Lampu LED T5 Batten T5 - 3000K Yellow 1pc S003186138 Yellow 11 Watt 70 3000K 3 - 7 hari kerja Rp99.900 S003186138
-+
Chint Lampu LED T5 Batten T5 - 6000K White 1pc S003186121 White 11 Watt 70 6000K 3 - 7 hari kerja Rp99.900 S003186121
-+
Hapus FilterT5 - 3000KT5 - 6000K
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus FilterWhiteYellow
Hapus Filter11 Watt
Hapus Filter70
Hapus Filter3000K6000K

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja