regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

ANEST IWATA Spraygun

Group of Product P102037836
| |

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Type of feed
 
Fluid Noozle Orifice
 
Spray Distance
 
Atomizing air pressure
 
Air consumption
 
Fluid output
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Type of feed Fluid Noozle Orifice Spray Distance Atomizing air pressure Air consumption Fluid output Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
ANEST IWATA Spraygun W-71-21G 1pc S003118160 Gravity 1,3mm 200mm 0,29 Mpa (psi) 195L/min 160 ml/min 3 - 7 hari kerja Rp3.190.000 S003118160
-+
Hapus FilterW-71-21G
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus FilterGravity
Hapus Filter1,3mm
Hapus Filter200mm
Hapus Filter0,29 Mpa (psi)
Hapus Filter195L/min
Hapus Filter160 ml/min

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja