regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Derotech HDPE Butt Welding Machine

Group of Product P102037751
| |

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Temperature Control Range
 
Temperature Error
 
Heating Board Power
 
Milling/Cutter Power
 
Welding Diameter
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Temperature Control Range Temperature Error Heating Board Power Milling/Cutter Power Welding Diameter Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Derotech HDPE Butt Welding Machine HDL160 1unit S003117965 0-300 degrees C +/- 5 degrees C 1.2KW/220V 1.1KW/220V 50 to 160 mm 3 - 7 hari kerja Rp11.900.000 S003117965
-+
Derotech HDPE Butt Welding Machine HDC200 1unit S003117972 0-300 degrees C +/- 5 degrees C 1.5KW/220V 1.0KW/220V 63 to 200 mm 3 - 7 hari kerja Rp39.900.000 S003117972
-+
Derotech HDPE Butt Welding Machine HDC250 1unit S003117989 0-300 degrees C +/- 5 degrees C - - 90 to 250 mm 3 - 7 hari kerja Rp49.900.000 S003117989
-+
Derotech HDPE Butt Welding Machine HDC315 1unit S003117996 0-300 degrees C +/- 5 degrees C 3.1KW 1.5KW 90 to 315 mm 3 - 7 hari kerja Rp62.900.000 S003117996
-+
Hapus FilterHDC200HDC250HDC315HDL160
Hapus Filter1unit
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus Filter0-300 degrees C
Hapus Filter+/- 5 degrees C
Hapus Filter-1.2KW/220V1.5KW/220V3.1KW
Hapus Filter-1.0KW/220V1.1KW/220V1.5KW
Hapus Filter50 to 160 mm63 to 200 mm90 to 250 mm90 to 315 mm

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja