regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Dextone Silicone Sealant Tabung Netral Plus

Group of Product P102037591
| |

Deskripsi : Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi, Memiliki daya rekat yang lebih kuat dan daya tahan yang baik terhadap perubahan cuaca. Dapat digunakan untuk merekatkan material metal dan kaca.
Biasanya juga dapat dipakai untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, otomotif dan sebagainya.

Ordeles Silicone Sealant with high durability and excellent weaterproof. Adhere to most substrate wich is non corrosive neutral cured for bonding metal and glass. Suitable to most non-porous surface such as stone, wood, brick, concrete, marble, ceramic, automotive and etc.

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Color
 
Waktu Kering Awal
 
Berat Jenis
 
Daya Tahan Suhu
 
Kekerasan
 
Elastisitas
 
Daya Tekanan
 
Kapasitas Pergerakan
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Color Waktu Kering Awal Berat Jenis Daya Tahan Suhu Kekerasan Elastisitas Daya Tekanan Kapasitas Pergerakan Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Dextone Silicone Sealant Tabung Netral Plus SSTC-NP Clear 300ml 1pc S003117705 Clear 15-30 menit 1 g/ml -45 degrees C - 150 degrees C 30 Shore-A 350% 300 gr/min 25% 3 - 7 hari kerja Rp50.900 S003117705
-+
Hapus FilterSSTC-NP
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus FilterClear
Hapus Filter15-30 menit
Hapus Filter1 g/ml
Hapus Filter-45 degrees C - 150 degrees C
Hapus Filter30 Shore-A
Hapus Filter350%
Hapus Filter300 gr/min
Hapus Filter25%

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja