regis
  • Panduan Pelanggan Baru
  • Online Quotation
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

TRUSCO Cooler Box

#Product Group P102007600
TRUSCO Cooler Box 20 100
0 Ulasan
Pengiriman :
Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000 ke Jabodetabek & JabarPromo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000*
Estimasi pengiriman Jabodetabek : 1-2 hari kerja, lihat daerah lainnya
Wilayah Pengiriman Estimasi Pengiriman
Jabodetabek & Karawang 1 - 2 hari kerja
Bali 2 - 3 hari kerja
Bangka Belitung 3 - 4 hari kerja
Banten 1 - 3 hari kerja
Jawa Barat 2 - 3 hari kerja
Jawa Tengah 2 - 4 hari kerja
Jawa Timur 2 - 4 hari kerja
Kalimantan 3 - 7 hari kerja
Maluku 3 - 10 hari kerja
Nanggroe Aceh Darussalam 3 - 6 hari kerja
Nusa Tenggara 3 - 6 hari kerja
Papua 3 - 10 hari kerja
Sulawesi 3 - 7 hari kerja
Sumatera & Kep. Riau 3 - 6 hari kerja
Pilihan pembayaran :
Spesifikasi :
Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Material
 
Width (mm)
 
Height (mm)
 
Weight (g)
 
Depth (mm)
 
Capacity (L)
 
Storage Guideline
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Material Width (mm) Height (mm) Weight (g) Depth (mm) Capacity (L) Storage Guideline Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
TRUSCO Cooler Box TSCLB-5 1pc S003024645 [Dress material] PVC sheet aluminum vapor deposition, [belt] polypropylene (PP), [insulation material] foamed PE (5mm), [bottom plate] EVA sheet 220 160 240 180 5 Six 350ml cans Ready Stock
Excl. Tax: Rp144.545 Incl. Tax: Rp159.000
S003024645
-+
TRUSCO Cooler Box TSCLB-15 1pc S003024614 [Dress material] PVC sheet aluminum vapor deposition, [belt] polypropylene (PP), [insulation material] foamed PE (5mm), [bottom plate] EVA sheet 370 250 440 180 15 19 This 350ml cans, 14 This 500ml PET bottle 3 - 7 hari kerja
Excl. Tax: Rp180.909 Incl. Tax: Rp199.000
S003024614
-+
TRUSCO Cooler Box TSCLB-20 1pc S003024621 [Dress material] PVC sheet aluminum vapor deposition, [belt] polypropylene (PP), [insulation material] foamed PE (5mm), [bottom plate] EVA sheet 300 330 500 240 20 30 This 350ml cans, six 1500ml bottles Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp235.455 Incl. Tax: Rp259.000
S003024621
-+
TRUSCO Cooler Box CL7RD 1256 1pc S009103753 - - - - - - - Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp326.364 Incl. Tax: Rp359.000
S009103753
-+
TRUSCO Cooler Box TSCLB-30 1pc S003024638 [Dress material] PVC sheet aluminum vapor deposition, [belt] polypropylene (PP), [insulation material] foamed PE (5mm), [bottom plate] EVA sheet 450 280 720 250 30 45 This 350ml cans, twenty-four 500ml PET bottle Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp344.545 Incl. Tax: Rp379.000
S003024638
-+
TRUSCO Cooler Box TCBM353100 1pc S009103762 - - - - - - - Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp1.900.000 Incl. Tax: Rp2.090.000
S009103762
-+
TRUSCO Cooler Box TCBM503100 1pc S009103771 - - - - - - - Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp2.263.636 Incl. Tax: Rp2.490.000
S009103771
-+
Hapus FilterCL7RD 1256TCBM353100TCBM503100TSCLB-15TSCLB-20TSCLB-30TSCLB-5
Hapus Filter1pc
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaLebih dari 14 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter-[Dress material] PVC sheet aluminum vapor deposition, [belt] polypropylene (PP), [insulation material] foamed PE (5mm), [bottom plate] EVA sheet
Hapus Filter-220300370450
Hapus Filter-160250280330
Hapus Filter-240440500720
Hapus Filter-180240250
Hapus Filter-5152030
Hapus Filter-19 This 350ml cans, 14 This 500ml PET bottle30 This 350ml cans, six 1500ml bottles45 This 350ml cans, twenty-four 500ml PET bottleSix 350ml cans
Usage:
Connection to the of the coolant liner, and removal and fixing.
 
Lab Supply > Heating, Cooling, Cooler Box > Cooler Box, Container

Garansi & Pengembalian Barang

A. GARANSI
1. Jenis Produk
  • Private Brand : MonotaRO, Osaka Spirit, Otokomae MonotaRO
  • Non Private Brand : Semua produk yang bukan MonotaRO Private Brand
2. Masa Berlaku Garansi
  • Private Brand : 6 bulan setelah tanggal invoice, lihat WARRANTY MonotaRO Private Brand
  • Non Private Brand : Tidak semua memiliki garansi. Produk Non Private Brand yang memiliki garansi dapat ditemukan di masing-masing halaman produk.
3. Ketentuan Klaim Garansi
  • Masa garansi masih berlaku
  • Memiliki bukti pembelian di monotaro.id serta kartu garansi produk
  • Melakukan pengajuan dengan mengisi FORM KLAIM GARANSI
B. PENGEMBALIAN BARANG
1. Jenis Produk
Pengembalian barang berlaku untuk semua produk yang dijual di monotaro.id.
2. Alasan Pengembalian yang Dapat Diterima
  • Cacat produksi
  • Tidak bekerja sebagaimana fungsinya (mal function)
  • Tidak sesuai dengan informasi di website
  • Parts yang tidak lengkap
  • Kerusakan saat pengiriman
  • Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
3. Jangka Waktu Pengembalian Barang
14 hari kalendar terhitung sejak produk diterima sampai dengan produk kembali ke gudang monotaro.id.
4. Cara Pengajuan Pengembalian Barang
  • Memastikan produk yang akan dikembalikan masih memiliki kelengkapan jumlah, aksesoris, parts, kartu garansi, kemasan dan lainnya yang menjadi satu kesatuan dari produk yang dijual
  • Mengisi FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG
5. Masa Proses Validasi oleh Pihak monotaro.id
2 hari kerja setelah laporan diterima lengkap oleh monotaro.id.
6. Pilihan Solusi
  • Perbaikan
  • Penggantian barang, baik dengan produk yang sama atau fungsi yang sama dengan merk atau tipe yang berbeda
  • Pengembalian dana dari harga pembelian produk
7. Masa Penggantian
  • Perbaikan : Sesuai dengan masing-masing kondisi yang terjadi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim CS
  • Pengganti : Mengikuti status ketersediaan barang atau masa persiapan barang yang tertera di website
  • Pengembalian dana : 3 - 5 hari kerja, lihat info selengkapnya disini
8. Alasan Pengajuan Pengembalian Barang Ditolak
  • Ada penyimpangan atau kesalahan penggunaan
  • Pemilihan produk yang tidak sesuai dengan fungsi atau kapasitasnya
  • Modifikasi produk
  • Penyimpanan atau pemeliharan produk yang tidak sesuai
  • Pemasangan yang tidak tepat
  • Termasuk produk Clearance Sale
9. Ketentuan umum
monotaro.id berhak untuk menolak pengajuan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan yang berlaku.
pengambalian barang
Lihat Selengkapnya

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja