regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

monotaro 23 LED Light

Group of Product P101569116
| |

Deskripsi :
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Peringatan : This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Accessories
 
Material
 
Weight (g)
 
Light Source
 
Batteries
 
Lighting Time
 
Lighting System
 
Body Dimensions (Diameter x Length)(mm)
 
Luminous Intensity (mcd)
 
Luminous Flux (Lm)
 
LED Lifespan (hrs)
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Accessories Material Weight (g) Light Source Batteries Lighting Time Lighting System Body Dimensions (Diameter x Length)(mm) Luminous Intensity (mcd) Luminous Flux (Lm) LED Lifespan (hrs) Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
monotaro 23 LED Light M211B 1pc S003588383 Movies Strap x1 ABS - (Main) 1.5W, (side) 1.2W 3 AA type batteries 1 x (battery not included) 40 LED lighting of the nine main side is pressed once 1. Buttons.?LED lighting of all of the main and press 2 twice. Buttons.?Main side will be turned off and press 3 times 3. Buttons, LED side lights all side. 120x195 (Side) (Main) 1500 - 1800 x 23, 1500 - 1800 x 18 (Main) 120, (side) 100 (Main) 10000, (side) 10000 - 99999999- 99999999- S003588383

Discontinue

Hapus FilterM211B
Hapus Filter1pc
Hapus Filter-
Hapus FilterMovies Strap x1
Hapus FilterABS
Hapus Filter-
Hapus Filter(Main) 1.5W, (side) 1.2W
Hapus Filter3 AA type batteries 1 x (battery not included)
Hapus Filter40
Hapus FilterLED lighting of the nine main side is pressed once 1. Buttons.?LED lighting of all of the main and press 2 twice. Buttons.?Main side will be turned off and press 3 times 3. Buttons, LED side lights all side.
Hapus Filter120x195
Hapus Filter(Side) (Main) 1500 - 1800 x 23, 1500 - 1800 x 18
Hapus Filter(Main) 120, (side) 100
Hapus Filter(Main) 10000, (side) 10000

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja