regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

Philips Lamp TL-D Lifemax Super

#Product Group P101552408
Philips Lamp TL-D Lifemax Super 20 100
0 Ulasan
Pengiriman :
Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000 ke Jabodetabek & Jabar*Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000*
Estimasi pengiriman Jabodetabek : 1-2 hari kerja, lihat daerah lainnya
Wilayah Pengiriman Estimasi Pengiriman
Jabodetabek & Karawang 1 - 2 hari kerja
Bali 1 - 6 hari kerja
Bangka Belitung 1 - 7 hari kerja
Banten 1 - 7 hari kerja
Jawa Barat 1 - 6 hari kerja
Jawa Tengah 1 - 7 hari kerja
Jawa Timur 1 - 10 hari kerja
Kalimantan 1 - 10 hari kerja
Maluku 2 - 10 hari kerja
Nanggroe Aceh Darussalam 1 - 10 hari kerja
Nusa Tenggara 2 - 10 hari kerja
Papua 2 - 10 hari kerja
Sulawesi 1 - 10 hari kerja
Sumatera & Kep. Riau 1 - 10 hari kerja
Pilihan pembayaran :
Spesifikasi :
Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Wattage
 
Warna Yang Dihasilkan
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Wattage Warna Yang Dihasilkan Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Philips Lamp TL-D Lifemax Super Incandescent WhitE2700K 18W 1pc S003719763 18 W Incandescent White - 99999999- 99999999- S003719763

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Warm White 3000K 18W 1pc S003719770 18 W Warm White - 99999999- 99999999- S003719770

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Cool White 4000K 18W 1pc S003719787 18 W Cool White - 99999999- 99999999- S003719787

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Cool Daylight 6500K 18W 1pc S003719794 18 W Cool Daylight - 99999999- 99999999- S003719794

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Cool White 4000K 36W 1pc S000043914 36 watt Cool White - 99999999- 99999999- S000043914

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Incandescent WhitE2700K 36W 1pc S003719800 36 W Incandescent White - 99999999- 99999999- S003719800

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Warm White 3000K 36W 1pc S003719817 36 W Warm White - 99999999- 99999999- S003719817

Discontinue

Philips Lamp TL-D Lifemax Super Cool Daylight 6500K 36W 1pc S003719824 36 W Cool Daylight - 99999999- 99999999- S003719824

Discontinue

Hapus Filter-
Hapus Filter1pc
Hapus Filter-
Hapus Filter18 W
Hapus FilterIncandescent WhiteWarm White
 
Office Supply > Lighting > Fluorescent Lamp

Garansi & Pengembalian Barang

A. GARANSI
1. Jenis Produk
  • Private Brand : MonotaRO, Osaka Spirit, Otokomae MonotaRO
  • Non Private Brand : Semua produk yang bukan MonotaRO Private Brand
2. Masa Berlaku Garansi
  • Private Brand : 6 bulan setelah tanggal invoice, lihat WARRANTY MonotaRO Private Brand
  • Non Private Brand : Tidak semua memiliki garansi. Produk Non Private Brand yang memiliki garansi dapat ditemukan di masing-masing halaman produk.
3. Ketentuan Klaim Garansi
  • Masa garansi masih berlaku
  • Memiliki bukti pembelian di monotaro.id serta kartu garansi produk
  • Melakukan pengajuan dengan mengisi FORM KLAIM GARANSI
B. PENGEMBALIAN BARANG
1. Jenis Produk
Pengembalian barang berlaku untuk semua produk yang dijual di monotaro.id.
2. Alasan Pengembalian yang Dapat Diterima
  • Cacat produksi
  • Tidak bekerja sebagaimana fungsinya (mal function)
  • Tidak sesuai dengan informasi di website
  • Parts yang tidak lengkap
  • Kerusakan saat pengiriman
  • Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
3. Jangka Waktu Pengembalian Barang
14 hari kalendar terhitung sejak produk diterima sampai dengan produk kembali ke gudang monotaro.id.
4. Cara Pengajuan Pengembalian Barang
  • Memastikan produk yang akan dikembalikan masih memiliki kelengkapan jumlah, aksesoris, parts, kartu garansi, kemasan dan lainnya yang menjadi satu kesatuan dari produk yang dijual
  • Mengisi FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG
5. Masa Proses Validasi oleh Pihak monotaro.id
2 hari kerja setelah laporan diterima lengkap oleh monotaro.id.
6. Pilihan Solusi
  • Perbaikan
  • Penggantian barang, baik dengan produk yang sama atau fungsi yang sama dengan merk atau tipe yang berbeda
  • Pengembalian dana dari harga pembelian produk
7. Masa Penggantian
  • Perbaikan : Sesuai dengan masing-masing kondisi yang terjadi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim CS
  • Pengganti : Mengikuti status ketersediaan barang atau masa persiapan barang yang tertera di website
  • Pengembalian dana : 3 - 5 hari kerja, lihat info selengkapnya disini
8. Alasan Pengajuan Pengembalian Barang Ditolak
  • Ada penyimpangan atau kesalahan penggunaan
  • Pemilihan produk yang tidak sesuai dengan fungsi atau kapasitasnya
  • Modifikasi produk
  • Penyimpanan atau pemeliharan produk yang tidak sesuai
  • Pemasangan yang tidak tepat
9. Ketentuan umum
monotaro.id berhak untuk menolak pengajuan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan yang berlaku.
pengambalian barang
Lihat Selengkapnya

Pembeli yg melihat produk ini juga melihat produk ini

Pembeli yg melihat produk ini juga membeli produk ini

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja