regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

BOSCH Jigsaw Blade

Group of Product P101518336
| |

Deskripsi : Fitur:
Mata gergaji untuk mesin jigsaw seri Basic for Wood. Untuk memotong lurus kayu/ triplek tebal 4-50mm. isi per pak 5pcs

Features:
Saw blades for jigsaw machine series Basic for Wood. To cut straight wood / plywood 4-50mm thick. contents per pack 5 pcs.

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Materials
 
Total Length
 
Tooth Spacing
 
Length of Teeth
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Materials Total Length Tooth Spacing Length of Teeth Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
BOSCH Jigsaw Blade T 111 C 1unit S000045033 HCS 100mm 3.0mm 74mm 3 - 7 hari kerja Rp42.900 S000045033
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 118 A 1unit S000045037 HSS 92mm 1.1-1.5mm 67mm Ready Stock Rp59.900 S000045037
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 118 B 1unit S000045038 HSS 92mm 1.9-2.3mm 67mm 3 - 7 hari kerja Rp79.900 S000045038
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 218 A 1unit S000045036 HSS 92mm 1.1-1.5mm 67mm 3 - 7 hari kerja Rp83.900 S000045036
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 119 BO 1unit S000045035 HCS 83mm 2.0mm 56mm Ready Stock Rp99.900 S000045035
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 118 EFS 1unit S000045039 BIM 83.0mm 1.4mm - 3 - 7 hari kerja Rp119.000 S000045039
-+
BOSCH Jigsaw Blade T 118 GFS 1unit S000045034 BIM 83.0mm 0.8mm - 3 - 7 hari kerja Rp169.000 S000045034
-+
Hapus FilterT 111 CT 118 AT 118 BT 118 EFST 118 GFST 119 BOT 218 A
Hapus Filter1unit
Hapus Filter3 - 7 hari kerjaReady Stock
Hapus FilterHCSHSS
Hapus Filter100mm92mm
Hapus Filter1.1-1.5mm1.9-2.3mm3.0mm
Hapus Filter67mm74mm

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja