regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 3110 6990

Jam Operasional CS :
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

KRISBOW Mitre Saw 2 Function

Group of Product P101516899
| |

Deskripsi : Features:
- Suitable for cutting wood material
- The cutting angle can be adjusted
- Equipped with blade protector for safety
- Designed with 2 function of cutting process, moves of work piece or moves of blade

Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir belanja mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Order Number
 
Blade Diameter
 
Input Power
 
No. Load Speed
 
Dimension (LxWxH)
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Order Number Blade Diameter Input Power No. Load Speed Dimension (LxWxH) Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
KRISBOW Mitre Saw 2 Function 1unit S000052574 KW0701005 254 mm 1800 watt 5000 r.p.m 690x600x415 mm 3 - 7 hari kerja Rp6.690.000 S000052574
-+
Hapus Filter-
Hapus Filter1unit
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus FilterKW0701005
Hapus Filter254 mm
Hapus Filter1800 watt
Hapus Filter5000 r.p.m
Hapus Filter690x600x415 mm

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja