regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

Makita Band Saw Blade

Group of Product P101509662
| |

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Size
 
Width
 
Thickness
 
Teeth
 
Blade Type
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Size Width Thickness Teeth Blade Type Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Makita Band Saw Blade 792558-0 24 C.STEEL 1set(3pcs) S000069331 24 (C.STEEL) 3PCS/SET 13mm 0.5mm 24Inch Carbon Steel 3 - 7 hari kerja Rp539.000 S000069331
-+
Makita Band Saw Blade 792559-8 18 C.STEEL 1set(3pcs) S000069332 18 (C.STEEL) 3PCS/SET 13mm 0.5mm 18Inch Carbon Steel 3 - 7 hari kerja Rp539.000 S000069332
-+
Makita Band Saw Blade 792560-3 14 C.STEEL 1set(3pcs) S000069333 14 (C.STEEL) 3PCS/SET 13mm 0.5mm 14Inch Carbon Steel 3 - 7 hari kerja Rp539.000 S000069333
-+
Hapus Filter792558-0792559-8792560-3
Hapus Filter1set(3pcs)
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus Filter14 (C.STEEL) 3PCS/SET18 (C.STEEL) 3PCS/SET24 (C.STEEL) 3PCS/SET
Hapus Filter13mm
Hapus Filter0.5mm
Hapus Filter14Inch18Inch24Inch
Hapus FilterCarbon Steel

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja