regis
  • Panduan Pelanggan Baru
  • Online Quotation
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

Kenko Double Tape HG

#Product Group P101005459
Kenko Double Tape HG 20 100
0 Ulasan
Pengiriman :
Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000 ke Jabodetabek & JabarPromo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000*
Estimasi pengiriman Jabodetabek : 1-2 hari kerja, lihat daerah lainnya
Wilayah Pengiriman Estimasi Pengiriman
Jabodetabek & Karawang 1 - 2 hari kerja
Bali 1 - 6 hari kerja
Bangka Belitung 1 - 7 hari kerja
Banten 1 - 7 hari kerja
Jawa Barat 1 - 6 hari kerja
Jawa Tengah 1 - 7 hari kerja
Jawa Timur 1 - 10 hari kerja
Kalimantan 1 - 10 hari kerja
Maluku 2 - 10 hari kerja
Nanggroe Aceh Darussalam 1 - 10 hari kerja
Nusa Tenggara 2 - 10 hari kerja
Papua 2 - 10 hari kerja
Sulawesi 1 - 10 hari kerja
Sumatera & Kep. Riau 1 - 10 hari kerja
Pilihan pembayaran :
Spesifikasi :
Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Color
 
Size
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Color Size Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Kenko Double Tape HG Blue 24mm 1pc S000039678 Blue 24mm Ready Stock
Excl. Tax: Rp6.273 Incl. Tax: Rp6.900
S000039678
-+
Kenko Double Tape HG Blue 24mm 12rolls S000006805 Blue 24mm Ready Stock
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
Excl. Tax: Rp72.636 Incl. Tax: Rp79.900
Beli Banyak Lebih Murah
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
S000006805
-+
Kenko Double Tape HG Blue 48mm 6pcs S000006806 Blue 48mm Ready Stock
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
Excl. Tax: Rp72.636 Incl. Tax: Rp79.900
Beli Banyak Lebih Murah
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp76.900
S000006806
-+
Kenko Double Tape HG Blue 12mm 24rolls S000006804 Blue 12mm Ready Stock
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp78.900
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp78.900
Excl. Tax: Rp74.455 Incl. Tax: Rp81.900
Beli Banyak Lebih Murah
  • Beli 6 disc 4% harga jadi Rp78.900
S000006804
-+
Kenko Double Tape HG Blue 6mm 48rolls S000006803 Blue 6mm Ready Stock
  • Beli 6 disc 5% harga jadi Rp81.900
  • Beli 6 disc 5% harga jadi Rp81.900
Excl. Tax: Rp78.091 Incl. Tax: Rp85.900
Beli Banyak Lebih Murah
  • Beli 6 disc 5% harga jadi Rp81.900
S000006803
-+
Hapus Filter-
Hapus Filter12rolls1pc24rolls48rolls6pcs
Hapus FilterReady Stock
Hapus FilterBlue
Hapus Filter24mm
 
Packing, Tape, Logistics & Cleaning > Tape > Double Sided Tape

Garansi & Pengembalian Barang

A. GARANSI
1. Jenis Produk
  • Private Brand : MonotaRO, Osaka Spirit, Otokomae MonotaRO
  • Non Private Brand : Semua produk yang bukan MonotaRO Private Brand
2. Masa Berlaku Garansi
  • Private Brand : 6 bulan setelah tanggal invoice, lihat WARRANTY MonotaRO Private Brand
  • Non Private Brand : Tidak semua memiliki garansi. Produk Non Private Brand yang memiliki garansi dapat ditemukan di masing-masing halaman produk.
3. Ketentuan Klaim Garansi
  • Masa garansi masih berlaku
  • Memiliki bukti pembelian di monotaro.id serta kartu garansi produk
  • Melakukan pengajuan dengan mengisi FORM KLAIM GARANSI
B. PENGEMBALIAN BARANG
1. Jenis Produk
Pengembalian barang berlaku untuk semua produk yang dijual di monotaro.id.
2. Alasan Pengembalian yang Dapat Diterima
  • Cacat produksi
  • Tidak bekerja sebagaimana fungsinya (mal function)
  • Tidak sesuai dengan informasi di website
  • Parts yang tidak lengkap
  • Kerusakan saat pengiriman
  • Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
3. Jangka Waktu Pengembalian Barang
14 hari kalendar terhitung sejak produk diterima sampai dengan produk kembali ke gudang monotaro.id.
4. Cara Pengajuan Pengembalian Barang
  • Memastikan produk yang akan dikembalikan masih memiliki kelengkapan jumlah, aksesoris, parts, kartu garansi, kemasan dan lainnya yang menjadi satu kesatuan dari produk yang dijual
  • Mengisi FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG
5. Masa Proses Validasi oleh Pihak monotaro.id
2 hari kerja setelah laporan diterima lengkap oleh monotaro.id.
6. Pilihan Solusi
  • Perbaikan
  • Penggantian barang, baik dengan produk yang sama atau fungsi yang sama dengan merk atau tipe yang berbeda
  • Pengembalian dana dari harga pembelian produk
7. Masa Penggantian
  • Perbaikan : Sesuai dengan masing-masing kondisi yang terjadi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim CS
  • Pengganti : Mengikuti status ketersediaan barang atau masa persiapan barang yang tertera di website
  • Pengembalian dana : 3 - 5 hari kerja, lihat info selengkapnya disini
8. Alasan Pengajuan Pengembalian Barang Ditolak
  • Ada penyimpangan atau kesalahan penggunaan
  • Pemilihan produk yang tidak sesuai dengan fungsi atau kapasitasnya
  • Modifikasi produk
  • Penyimpanan atau pemeliharan produk yang tidak sesuai
  • Pemasangan yang tidak tepat
  • Termasuk produk Clearance Sale
9. Ketentuan umum
monotaro.id berhak untuk menolak pengajuan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan yang berlaku.
pengambalian barang
Lihat Selengkapnya

Pembeli yg melihat produk ini juga melihat produk ini

Pembeli yg melihat produk ini telah membeli produk ini

Pembeli yg melihat produk ini juga membeli produk ini

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja