regis
  • Panduan Pelanggan Baru
  • Online Quotation
 

021 3110 6990

0855 7467 8400
Senin-Jumat | 08.00-18.00 WIB

HITACHI Disc Grinder With Slide Switch

#Product Group P101004962
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch 20 100
0 Ulasan
Pengiriman :
Promo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000 ke Jabodetabek & JabarPromo GRATIS ONGKIR belanja mulai Rp 300.000*
Estimasi pengiriman Jabodetabek : 1-2 hari kerja, lihat daerah lainnya
Wilayah Pengiriman Estimasi Pengiriman
Jabodetabek & Karawang 1 - 2 hari kerja
Bali 1 - 6 hari kerja
Bangka Belitung 1 - 7 hari kerja
Banten 1 - 7 hari kerja
Jawa Barat 1 - 6 hari kerja
Jawa Tengah 1 - 7 hari kerja
Jawa Timur 1 - 10 hari kerja
Kalimantan 1 - 10 hari kerja
Maluku 2 - 10 hari kerja
Nanggroe Aceh Darussalam 1 - 10 hari kerja
Nusa Tenggara 2 - 10 hari kerja
Papua 2 - 10 hari kerja
Sulawesi 1 - 10 hari kerja
Sumatera & Kep. Riau 1 - 10 hari kerja
Pilihan pembayaran :
Spesifikasi :
Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Capacity/Power Input
 
Wheel Dia.
 
Hole Dia.
 
Spindle Thread
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Capacity/Power Input Wheel Dia. Hole Dia. Spindle Thread Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 10SS2 Without Handle 4inch 600W 1unit S000076366 4inch/600W 100mm(4inch) 16mm(5/8inch) M10x1.5 Ready Stock
Excl. Tax: Rp317.273 Incl. Tax: Rp349.000
S000076366
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 13SS2 5inch 600W 1unit S000076370 5inch/600W 125mm(5inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 Ready Stock
Excl. Tax: Rp562.727 Incl. Tax: Rp619.000
S000076370
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 10SB1 4inch 530 Watt 1unit S000076365 4inch/530W 100mm(4inch) 16mm(5/8inch) M10x1.5 Lebih dari 14 hari kerja
Excl. Tax: Rp771.818 Incl. Tax: Rp849.000
S000076365
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 13SN 5inch 840W 1unit S000076371 5inch/840W 125mm(5inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 -
Excl. Tax: Rp862.727 Incl. Tax: Rp949.000
S000076371 Habis terjual Beritahu saya
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 13SD 5inch 800W 1unit S000076372 5inch/840W - - - -
Excl. Tax: Rp1.445.455 Incl. Tax: Rp1.590.000
S000076372 Habis terjual Beritahu saya
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 18ST 7inch 2000W 1unit S000076376 7inch/2000W 180mm(7inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 3 - 7 hari kerja
Excl. Tax: Rp1.536.364 Incl. Tax: Rp1.690.000
S000076376
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 15SA2 6inch 1200W 1unit S000076375 6inch/1200W 150mm(6inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 3 - 7 hari kerja
Excl. Tax: Rp2.172.727 Incl. Tax: Rp2.390.000
S000076375
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 18SE3 7inch 2300 Watt 1unit S000076377 7inch/2300W 180mm(7inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 3 - 7 hari kerja
Excl. Tax: Rp2.263.636 Incl. Tax: Rp2.490.000
S000076377
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 23SC3 9inch 2300 Watt 1unit S000076378 9inch/2300W 230mm(9inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 3 - 7 hari kerja
Excl. Tax: Rp2.263.636 Incl. Tax: Rp2.490.000
S000076378
-+
HITACHI Disc Grinder With Slide Switch G 13SC2 5inch 1200W 1unit S000076374 5inch/1200W 125mm(5inch) 22.23mm(7/8inch) M14x2 -
Excl. Tax: Rp2.445.455 Incl. Tax: Rp2.690.000
S000076374 Habis terjual Beritahu saya
Hapus FilterG 10SB1G 10SS2G 13SC2G 13SDG 13SNG 13SS2G 15SA2G 18SE3G 18STG 23SC3
Hapus Filter1unit
Hapus Filter-3 - 7 hari kerjaLebih dari 14 hari kerjaReady Stock
Hapus Filter4inch/530W4inch/600W5inch/600W5inch/840W
Hapus Filter100mm(4inch)125mm(5inch)
Hapus Filter16mm(5/8inch)22.23mm(7/8inch)
Hapus FilterM10x1.5M14x2
 
Hand, Pneumatic & Power Tool > Power Tool > Power Tool Unit

Garansi & Pengembalian Barang

A. GARANSI
1. Jenis Produk
  • Private Brand : MonotaRO, Osaka Spirit, Otokomae MonotaRO
  • Non Private Brand : Semua produk yang bukan MonotaRO Private Brand
2. Masa Berlaku Garansi
  • Private Brand : 6 bulan setelah tanggal invoice, lihat WARRANTY MonotaRO Private Brand
  • Non Private Brand : Tidak semua memiliki garansi. Produk Non Private Brand yang memiliki garansi dapat ditemukan di masing-masing halaman produk.
3. Ketentuan Klaim Garansi
  • Masa garansi masih berlaku
  • Memiliki bukti pembelian di monotaro.id serta kartu garansi produk
  • Melakukan pengajuan dengan mengisi FORM KLAIM GARANSI
B. PENGEMBALIAN BARANG
1. Jenis Produk
Pengembalian barang berlaku untuk semua produk yang dijual di monotaro.id.
2. Alasan Pengembalian yang Dapat Diterima
  • Cacat produksi
  • Tidak bekerja sebagaimana fungsinya (mal function)
  • Tidak sesuai dengan informasi di website
  • Parts yang tidak lengkap
  • Kerusakan saat pengiriman
  • Produk yang diterima tidak sesuai dengan pesanan
3. Jangka Waktu Pengembalian Barang
14 hari kalendar terhitung sejak produk diterima sampai dengan produk kembali ke gudang monotaro.id.
4. Cara Pengajuan Pengembalian Barang
  • Memastikan produk yang akan dikembalikan masih memiliki kelengkapan jumlah, aksesoris, parts, kartu garansi, kemasan dan lainnya yang menjadi satu kesatuan dari produk yang dijual
  • Mengisi FORM PENGAJUAN PENGEMBALIAN BARANG
5. Masa Proses Validasi oleh Pihak monotaro.id
2 hari kerja setelah laporan diterima lengkap oleh monotaro.id.
6. Pilihan Solusi
  • Perbaikan
  • Penggantian barang, baik dengan produk yang sama atau fungsi yang sama dengan merk atau tipe yang berbeda
  • Pengembalian dana dari harga pembelian produk
7. Masa Penggantian
  • Perbaikan : Sesuai dengan masing-masing kondisi yang terjadi dan akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim CS
  • Pengganti : Mengikuti status ketersediaan barang atau masa persiapan barang yang tertera di website
  • Pengembalian dana : 3 - 5 hari kerja, lihat info selengkapnya disini
8. Alasan Pengajuan Pengembalian Barang Ditolak
  • Ada penyimpangan atau kesalahan penggunaan
  • Pemilihan produk yang tidak sesuai dengan fungsi atau kapasitasnya
  • Modifikasi produk
  • Penyimpanan atau pemeliharan produk yang tidak sesuai
  • Pemasangan yang tidak tepat
  • Termasuk produk Clearance Sale
9. Ketentuan umum
monotaro.id berhak untuk menolak pengajuan jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan yang berlaku.
pengambalian barang
Lihat Selengkapnya

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id
loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja