regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan
Promo

Dalton Welding Machine Zoom

Dalton Welding Machine

Group of Product P101002300
| |

Deskripsi : Welding machine with Easy arc, small flash, low noise stable welding and stable voltage. Capable of every kind of acid or alkaline jointing with welding rod

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Power (input), +/-15%
 
Rated Input Capacity
 
No-Load Voltage
 
Rated Output Current
 
Rated Output Voltage
 
Rated Duty Cycle
 
Efficiency
 
Power Factor
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Power (input), +/-15% Rated Input Capacity No-Load Voltage Rated Output Current Rated Output Voltage Rated Duty Cycle Efficiency Power Factor Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
Dalton Welding Machine ARC-160 (IGBT) 1unit S000052925 230VAC, 50/60hz 5.1kVA 56V 20-160A 26.4V 30% 85% 0.93 3 - 7 hari kerja Rp1.590.000 S000052925
-+
Dalton Welding Machine ARC-180 (IGBT) 1unit S000052926 230VAC, 50/60hz 5.9kVA 52/62V 20-180A 27.2V 30% 85% 0.93 3 - 7 hari kerja Rp1.690.000 S000052926
-+
Dalton Welding Machine ARC-200 (IGBT) 1unit S000052927 230VAC, 50/60hz - - - - 30% 85% 0.93 3 - 7 hari kerja Rp1.790.000 Rp1.790.000 Rp1.590.000 S000052927
-+
Dalton Welding Machine ARC-250 (IGBT) 1unit S000052928 230VAC, 50/60hz - - - - 30% 85% 0.93 3 - 7 hari kerja Rp1.990.000 S000052928
-+
Hapus FilterARC-160 (IGBT)ARC-180 (IGBT)ARC-200 (IGBT)ARC-250 (IGBT)
Hapus Filter1unit
Hapus Filter3 - 7 hari kerja
Hapus Filter230VAC, 50/60hz
Hapus Filter-5.1kVA5.9kVA
Hapus Filter-52/62V56V
Hapus Filter-20-160A20-180A
Hapus Filter-26.4V27.2V
Hapus Filter30%
Hapus Filter85%
Hapus Filter0.93

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja