regis
  • Tentang kami
  • Riwayat Pesanan
 

021 31106990

Jam Operasional CS :
Senin - Jumat | 08.00 - 18.00 WIB
Layanan Pelanggan

monotaro Standard Caliper

Group of Product P101001208
| |

Deskripsi : Features:
Standard type calipers of vernier-readable type.



Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
payment bca mandiri permata bni bca klikpay cod pembayaran tempo debit online
Promo GRATIS Ongkir mulai Rp 300.000
ongkir

Pilihan Pembayaran
metode pembayaran

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nama Produk
SKU Number
Model Number
 
Unit
 
Material
 
Dimension G(mm)
 
Instrumental Error (mm)
 
Dimensions c (mm)
 
Dimensions b (mm)
 
Dimensions e (mm)
 
Dimensions D (mm)
 
Dimension F (mm)
 
Dimensions a (mm)
 
Measuring Range(mm)
 
Masa Persiapan Barang
 
Harga Normal
Harga
Jumlah
Nama Produk SKU Number Model Number Unit Material Dimension G(mm) Instrumental Error (mm) Dimensions c (mm) Dimensions b (mm) Dimensions e (mm) Dimensions D (mm) Dimension F (mm) Dimensions a (mm) Measuring Range(mm) Masa Persiapan Barang Harga Normal Harga Jumlah
monotaro Standard Caliper MN150 1pc S000043667 Stainless Steel 16 0,05 16 77 54 40 25 235 150 Ready Stock Rp199.000 S000043667
-+
monotaro Standard Caliper MN200 1pc S000043668 Stainless Steel 16 0,07 16 90 54 50 25 295 200 Ready Stock Rp269.000 S000043668
-+
monotaro Standard Caliper MN300 1pc S003592212 Stainless Steel 18.5 0.08 18.5 100 59 55 29 410 300 Ready Stock Rp739.000 S003592212
-+
Hapus FilterMN150MN200MN300
Hapus Filter1pc
Hapus FilterReady Stock
Hapus FilterStainless Steel
Hapus Filter1618.5
Hapus Filter0,050,070.08
Hapus Filter1618.5
Hapus Filter7790100
Hapus Filter5459
Hapus Filter405055
Hapus Filter2529
Hapus Filter235295410
Hapus Filter150200300

Tulis ulasan anda

Bagikan pengalaman Anda mengenai produk ini!

Tahukah Anda

Cara menulis ulasan yang bermanfaat?

    Lakukan hal ini
  • Mulailah pada produk dan fiturnya.
  • Ceritakan berdasarkan pengalaman Anda.
  • Berikan alasan penilaian Anda terhadap produk yang diulas.
  • Berikan peringkat yang sesuai
    Hindari hal ini
  • Memuat informasi yang tidak berkaitan dengan produk.
  • Memuat Komentar yang berhubungan dengan politik, agama dan sosial.
  • Membagikan tautan yang diluar dari monotaro.id

Halaman terkait lainnya

loader
check
Produk berhasil dimasukkan ke Keranjang Belanja